Molex Lead wire with crimp terminal CLIK-Mate series 300mm 1 bag 5 pieces

Sebelum PPN:
Rp239.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: CLIK-Mate●CN1: CLIK-Mate Crimp Terminal●Connector A Gender: Male●CN2: Untreated termination●Cable size: 0.25mm2●Cable length: 300mm●Contact plating: Tin●Sheath color: Red● Series number: 215711 ● Rated current: 2 A ● Wire style: UL 10002

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan