Molex Board-to-cable pitch: 3.96mm

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7468-78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: L1NK 396●Series number: 36921●CN1: L1NK 396●Connector A gender: female●CN2: L1NK 396●Connector B gender: female●Number of contacts connector A: 5●Number of contacts connector B: 5●Wire pitch: 3.96 mm●Outer jacket color: black●Cable length: 1 m●Rated voltage: 600 V dc●Rated current: 13 A●Connector 1 housing gender: male●Code number: 191-8057

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan