Molex Board-to-cable pitch: 2.5mm

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7446-93

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Mizu-P25●Series number: 215310●CN1: Mizu-P25●Connector A gender: Female●CN2: Mizu-P25●Connector B gender: Female●Number of contacts for connector A: 4●Number of contacts for connector B: 4●Wire pitch: 2.5mm●Outer jacket color: Black●Cable length: 300mm●Rated voltage: 125V●Rated current: 4A●Cable type: PVC●Operating temperature range: -40 → +105°C●Code number: 209-8837

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan