Molex Board-to-cable pitch: 2.5mm

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7451-76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Mizu-P25●Series number: 215313●CN1: Mizu-P25●Connector A gender: Male●CN2: Free end●Number of contacts of connector A: 3●Wire pitch: 2.5mm●Outer jacket color: Black●Cable length: 150mm●Rated voltage: 125V●Rated current: 4A●Cable type: PVC●Operating temperature range: -40 → +105°C●Code number: 209-8888

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan