Molex Board-to-cable pitch: 2.5mm

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7451-02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Mizu-P25●Series number: 215311●CN1: Mizu-P25●Connector A gender: female●CN2: free end●Number of contacts of connector A: 4●Wire pitch: 2.5mm●Outer jacket color: black●Cable length: 600mm●Rated voltage: 125V●Rated current: 4A●Cable type: PVC●Operating temperature range: -40 → +105°C●Code number: 209-8859

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan