Molex Board-to-cable pitch: 1.5mm

Sebelum PPN:
Rp85.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7379-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Pico-SPOX●Series number: 218396●Wire pitch: 1.5mm●Outer sheath color: Black●Cable length: 100mm●Rated voltage: 250V●Rated current: 2.5A●Operating temperature range: -10 → +105°C●Code number: 232-6312

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan