Molex Board-to-cable connector, number of poles per connector: 4, pitch: 4.2mm, number of rows per connector: 2

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7375-89

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Mini-Fit Sigma●Series number: 218310●Wire pitch: 4.2mm●Outer jacket color: Black●Cable length: 600mm●Rated voltage: 600V●Rated current: 11.5A●Operating temperature range: -20 → +105°C●Code number: 232-5335

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan