Molex Board to cable Pitch: 5.7mm 10 pieces per box

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7384-25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Mega-Fit●Series number: 216400●CN1: Mega-Fit●Connector A gender: Female●CN2: Mega-Fit●Connector B gender: Female●Number of contacts in connector A: 4●Number of contacts in connector B: 4●Wire pitch: 5.7 mm●Outer jacket color: Black●Cable length: 300 mm●Rated voltage: 600 V●Rated current: 25 A●Operating temperature range: -40 → +105 °C●Code number: 210-3113

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan