Molex Board to cable Pitch: 5.7mm 10 pieces per box

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7386-36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Mega-Fit●Series number: 216401●CN1: Mega-Fit●Connector A gender: female●CN2: free end●Number of contacts in connector A: 3●Wire pitch: 5.7mm●Outer jacket color: black●Cable length: 300mm●Rated voltage: 600V●Rated current: 25A●Contact plating: tin●Code number: 210-3133

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan