Molex Board to cable pitch: 5.7mm 1 box 10 pieces

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7384-54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Mega-Fit●Series number: 216400●CN1: Mega-Fit●Connector A Gender: Female●CN2: Mega-Fit●Connector B Gender: Female●Number of contacts on connector A: 2●Number of contacts on connector B: 2●Line pitch: 5.7mm●Sheath color: Black●Cable length: 150mm●Rated voltage: 600 V●Rated current: 25 A●Contact plating: Tin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan