Molex Board to cable Pitch: 4.20mm 25 pieces per bag

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7407-32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Mini-Fit Jr.●Series number: 215322●CN1: Mini-Fit Jr.●Connector A gender: Male●CN2: Mini-Fit Jr.●Connector B gender: Male●Number of contacts in connector A: 1●Number of contacts in connector B: 1●Wire pitch: 4.20 mm●Cable length: 300 mm●Rated voltage: 600 V●Rated current: 9 A●Contact plating: Gold●Code number: 205-1162

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan