Molex Board to cable Pitch: 3mm 700 pieces per bag

Sebelum PPN:
Rp84.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7372-19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Micro-Fit TPA●Series number: 145132●CN1: Micro-Fit TPA●Connector A gender: Female●CN2: Micro-Fit TPA●Connector B gender: Female●Number of contacts in connector A: 3●Number of contacts in connector B: 3●Wire pitch: 3mm●Outer jacket color: Black●Cable length: 150mm●Rated current: 8.5 A●Connector 1 housing gender: Male●Code number: 213-4245

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan