Molex Board to cable pitch: 3mm 1 bag 5 pieces

Sebelum PPN:
Rp499.900 - Rp2.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Micro-Fit 3.0●Series number: 214752●CN1: Micro-Fit 3.0●Connector A Gender: Male●CN2: Micro-Fit 3.0●Connector B Gender: Male●Number of contacts on connector A: 6●Connector B Number of contacts: 6 ● Line pitch: 3 mm ● Outer cover color: Black ● Cable length: 600 mm ● Rated voltage: 300 V ac/dc ● Rated current: 8.5 A ● Contact plating: Tin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan