Molex Board to cable pitch: 3mm

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7469-15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Micro-Fit 3.0●Series number: 214751●CN1: Micro-Fit 3.0●Connector A gender: female●CN2: free end●Number of contacts in connector A: 10●Wire pitch: 3mm●Outer jacket color: black●Cable length: 150mm●Rated current: 8.5 A●Connector 1 housing gender: male●Code number: 204-4841

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan