Molex Board to cable pitch: 2mm 1 bag 25 pieces

Sebelum PPN:
Rp4.399.900 - Rp5.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Milli-Grid●Series number: 218509●Line pitch: 2mm●Outer cover color: Black●Cable length: 100mm●Rated voltage: 125 V●Rated current: 2A●Cable type: Round ●Operating temperature range :-10 → +105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan