Molex Board to cable Pitch: 2.5mm 25 pieces per bag

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7448-93

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Mizu-P25●Series number: 215312●CN1: Mizu-P25●Connector A gender: Male●CN2: Mizu-P25●Connector B gender: Male●Number of contacts in connector A: 4●Number of contacts in connector B: 4●Wire pitch: 2.5mm●Outer jacket color: Black●Cable length: 150mm●Rated voltage: 125V●Rated current: 4A●Cable type: PVC●Contact plating: Tin●Code number: 209-8873

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan