Molex Board to cable Pitch: 2.5mm 2 pieces per bag

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7383-57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Mini-Lock●Series number: 15137●CN1: Mini-Lock●Connector A gender: Female●CN2: Mini-Lock●Connector B gender: Female●Number of contacts for connector A: 2●Number of contacts for connector B: 2●Wire pitch: 2.5mm●Outer jacket color: Black●Cable length: 150mm●Rated voltage: 250V●Rated current: 3.5A●Operating temperature range: -40 → +105 °C●Code number: 213-4359

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan