Molex Board to cable pitch: 1mm 1 bag 25 pieces

Sebelum PPN:
Rp6.899.900 - Rp7.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Pico-Clasp●Series number: 215170●CN1: Pico-Clasp●Connector A Gender: Female●CN2: Pico-Clasp●Connector B Gender: Female●Number of contacts on connector A: 8●Number of contacts on connector B: 8●Line pitch: 1mm●Sheath color: Black●Cable length: 300mm●Rated voltage: 100V●Rated current: 1.5A●Contact plating: Gold

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan