Molex Board to cable Number of pins per connector: 4 Pitch: 4.2mm Number of rows per connector: 2 1 bag 25 pieces

Sebelum PPN:
Rp6.199.900 - Rp13.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ● Series: Mini-Fit Sigma ● Series number: 218310 ● Line pitch: 4.2 mm ● Exterior color: Black ● Cable length: 300 mm ● Rated voltage: 600 V ● Rated current: 11.5 A ● Operating temperature range: -20 → +105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan