Molex Board to cable Number of pins per connector: 4 Pitch: 4.2mm Number of rows per connector: 2

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp309.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Mini-Fit Sigma●Series number: 218310●Line pitch: 4.2mm●Sheath color: Black●Cable length: 150mm●Rated voltage: 600 V●Rated current: 11.5 A●Operating temperature range: -20 → +105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan