Miki pulley Helical coupling DS model DSCR-200-15-15

Sebelum PPN:
Rp8.599.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)6.7
Dimension D (mm)50.8
Dimension L (mm)50.8
Dimension LF (mm)13.6
Dimension MM6
Fastening TypeClamping
Regular Torque (N m)19.5
SizeDSCR-200
Tightening Torque (N m)11.7
TypeDSCR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A completely integrated metal coupling with a spiral slit in a cylindrical material. - Excellent flexibility and no backlash.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan