Miki pulley Helical coupling DS model DSCR-150-15-15

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)5.9
Dimension D (mm)38.1
Dimension L (mm)41.3
Dimension LF (mm)12
Dimension MM5
Fastening TypeClamping
Regular Torque (N m)6.3
SizeDSCR-150
Tightening Torque (N m)7
TypeDSCR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A completely integrated metal coupling with a spiral slit in a cylindrical material. - Excellent flexibility and no backlash.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan