Miki pulley Helical coupling DS model DSCR-075-5-4

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)3.1
Dimension D (mm)19.1
Dimension L (mm)22.9
Dimension LF (mm)6.4
Dimension MM2.5
Fastening TypeClamping
Regular Torque (N m)0.8
SizeDSCR-075
Tightening Torque (N m)1
TypeDSCR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A completely integrated metal coupling with a spiral slit in a cylindrical material. - Excellent flexibility and no backlash.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan