Miki pulley Helical coupling A model ACRM-050-3-2

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)2.3
Dimension D (mm)12.7
Dimension L (mm)19.1
Dimension LF (mm)4.9
Dimension MM2/M1.6
Fastening TypeClamping
Regular Torque (N m)0.3
SizeACRM-050
Tightening Torque (N m)0.25
TypeACRM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A completely integrated metal coupling with a spiral slit in a cylindrical material. - Excellent flexibility and no backlash.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan