Miki pulley Helical coupling 1441/3000 model 3045M-3-2

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)2.3
Dimension D (mm)12.7
Dimension L (mm)19.1
Dimension LF (mm)4.9
Dimension MM1.6
Fastening TypeClamping
Regular Torque (N m)0.4
Size3045M
Tightening Torque (N m)0.25
Type3000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A completely integrated metal coupling with a spiral slit in a cylindrical material. - Excellent flexibility and no backlash.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan