Enerpac Hydraulic Torque Wrench Pump

Sebelum PPN:
Rp329.999.900
Spesifikasi
For Use With Torque WrenchesFor use with all Enerpac torque wrenches
Maximum Operating Pressure (psi)10,000 (700 bar)
Motor Electrical Specification230 V, 1 Ph, 50 Hz
Motor Frequency (Hz)50
Motor Phases1 Phases
Motor Voltage (V)208 to 240
Power SourceElectric
Reservoir Capacity (inch³)231 (4000 cm3)
Sound Level (dBA)82 to 85
Usable Oil Capacity (gal)1 (4,0 litres)
Valve OperationSolenoid
Valve Type4-way, 2-position

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan