Non Brand Mini Lab Lifting Platforms (Lab Scissor Jack)
#Grup produk P112569822
Spesifikasi
| Adjustable Height (mm) | 150 (Maximum) |
|---|---|
| Material | Stainless Steel |
| Maximum Load Rating (kg) | 5 |
| Platform Size (mm) | 100x100 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/muP112569822-1.jpg)
