Meikosha Medical Grounding Plug

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Number of PolesGrounding 2P
Outlet ShapeGrounding 2P 15A 125V hook type
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)15
Rated Voltage (V)125
ShapeFlat blade type
TypePlug

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Designed based on medical JIS. Transparent exterior allows you to see the internal wiring. RoHS compliant.
*For safety reasons, we recommend using crimp terminals for connection.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan