Meikosha Waterproof plug 2P

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Applicable crimp terminal2mm<sup>2</sup>:R2-4,3.5mm<sup>2</sup>:R3.5-4
Conform toRoHS
Number of Poles2P
Outlet Shape2P 20A 250V
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)20
Rated Voltage (V)250
ShapeFlat blade type
TRUSCO Part Number735-9811
TypePlug

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Do not use wires other than the above.
* When selecting the wire to be used, consider the allowable current, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan