Aihara Denki Indoor Case

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Capacity (kVA)Single phase 7-15, three phase 5-20
Dimension A (mm)470
Dimension B (mm)250
Dimension D (mm)400
Dimension H (mm)600
Dimension W (mm)500
Hole Diameter (φmm)40
Mass (kg)26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan