HARTING Heavy Duty Power Connectors Han-EcoR B Series 16 B

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7482-94
Specification●Type: Housing●Series: Han-EcoR B Series●Thread Size: 1 x M25●Mounting Type: Surface Mount●Manufacturer Size Code: 16B●IP Protection Rating: IP66●Size: 16B●Code Number: 183-7058

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Han-Eco B housing and hood

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan