Meikosha Grounding 2P 30A Catch waterproof plug (L6-30P compliant)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Applicable crimp terminal5.5mm<sup>2</sup>:R5.5-5,8mm<sup>2</sup>:R8-5
Number of PolesGrounding 2P
Outlet ShapeGrounding 2P 30A 250V hook type
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)30
Rated Voltage (V)250
ShapeHook type
Terminal Screw SizeM4.5
TypePlug
Wire ConnectionCrimp terminal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a RoHS directive compliant product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan