Meikosha Connector body Grounding 3P

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Mass (g)95
Number of PolesGround 3P
Outlet ShapeGround 3P 20A 250V
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)20
Rated Voltage (V)250
ShapeFlat blade
TRUSCO Part Number381-6885
Typebody

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a RoHS directive compliant product. 3M terminals (rolling, crimping, pinching connection) are used for wiring.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan