ESCO 45x115mm Electrostatic resistant brush (pig hair)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2193-76
Bristle Length (mm)24
Brush Dimensions (mm)37x106
Handle Dimensions (mm)45x115
Material (Handle)Hardwood
Number of Lines8 columns 16 rows

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rectangular block brush that is easy to grip and apply force

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan