Meikosha 2P15A waterproof connector group

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Applicable crimp terminal0.75.1.25mm<sup>2</sup>:R1.25-3.5,2mm<sup>2</sup>:R2-3.5
Conform toRoHS
Number of Poles2P
Outlet Shape2P 15A 125V
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)15
Rated Voltage (V)125
Set ContentsWaterproof plug (MP2518) + Waterproof connector body (MC2608)
ShapeFlat blade type
SpecificationWith safety washer
TRUSCO Part Number735-9772
TypeSet product

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Do not use wires other than the above.
* When selecting the wire to be used, consider the allowable current, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan