ESCO 28x350mm Electrostatic resistant brush (pig hair / long handle)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7815-79
Bristle Length (mm)25.4
Brush Dimensions (mm)19.5x140
Number of Lines4 lines

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan