Meikosha 20A grounding waterproof connector body 20A250V (L6-20R compliant product)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Applicable crimp terminal(2mm<sup>2</sup>)R2-4,(3.5mm<sup>2</sup>)R3.5-4
Compatible Plug(Catch) MH7038
Number of PolesGrounding 2P
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)20
Rated Voltage (V)250
ShapeFlat blade
Terminal Connection3M terminal / M4 screw
Typebody
WaterproofIPX3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NEMA standard compliant product
Used for factory equipment, outdoor construction, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan