IDEC FT1A controller Touch (display Type) [TFT color/silver]

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Color(Bezel) Silver
Input specificationsDigital input (24 VDC): 6, Analog input: 2
InterfaceUSB-A, USB-mini B, RS232C, RS422/485, Ethernet
LCD specificationsTFT color
Number of Input/Output Points12 points (8/4)
Output4-point 10A relay
Power Input (V)DC24
Program MemoryProgram size: 48KB, drawing memory capacity: 5MB

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan