Mitsubishi Electric Servomotor HG Series

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
BrakeYes
Dimensions (WxHxD) (mm)176x228.9x267
Encoder Resolution (P/R)4194304
Encoder Type22-BIT
Inertia (kgxcm²)56.5
Maximum Speed (rpm)3000
Maximum Torque (Nm)28,6
Power Supply (V)200
Protection ClassIP67
Rated Capacity (kW)2
Rated Speed (rpm)2000
Rated Torque (N m)9,5
Shaft TypeStraight Shaft

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan