Informa Rhein Lemari Arsip Kantor Metal

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Body MaterialMetal
ColorWhite
Dimensions (cm)120x40x185
Door MaterialMetal & kaca
FinishingPowder coating
Shelf Load Capacity (kg)30
Shelf MaterialSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Desain minimalis
- Lemari dengan pintu ayun
- Memiliki 2 pintu & 3 pintu kaca
- Pintu dilengkapi handle
- Rangka kokoh dan awet
- Ideal untuk menyimpan buku, dokumen, dan barang lainnya
- Cocok diletakkan di kantor, sekolah, dan rumah tinggal
- Dimensi produk: 120 cm x 40 cm x 185 cm
- Warna: Putih
- Dimensi Kemasan: 192.0 x 126.0 x 9.0 cm
Feature
Bahasa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait