Avian Road Marking Paint

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Coverage (m²/kg)5.00 - 6.00, depending on surface porosity
DilutionThinner
Drying TimeTouch Dry: 10 minutes (30⁰C), Hard Dry: 60 minutes (30⁰C), Dry to Sand: minimum 2 hours (30⁰C)
Finish LookLow Sheen
Size (kg)17
Solids Content (%)75 - 65
Specific Gravity (kg/L)1.30 - 1.50 , depending on color @ 30°C
Viscosity85 - 95 KU at 30°C / FC4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Avian Roadline Paint adalah cat berbahan dasar Akrilik yang dapat diaplikasikan untuk permukaan betonatauaspal,baik interior maupun eksterior. Cat Avian Marka Jalan ini cepat kering,tahan abarasi, tahan cuaca, dan mudahdiaplikasikan.Dapat dipakai untuk marka jalan, tempat penyebrangan, dan lapangan parkir.
Fitur
Semi Gloss.
Cepat kering.
Daya lekat sangat baik pada beton dan aspal.
Lapisan film yang keras dan fleksibel.
Tahan gesekan dan tahan abrasi.
Dapat dipakai baik di dalam maupun di luar ruangan.
Kegunaan
Digunakan untuk pengecatan jalanan beton, jalan aspal dan paving blok .

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait