Informa Logan Meja Lipat

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ColorWhite
Dimensions (cm)183x76x74
FinishingPowder Coating
FoldableYes
Load Capacity (kg)150
Material(Top) Plastik HDPE, (Leg) Steel
WaterproofYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Rangka kuat dan kokoh
- Mudah dilipat untuk menghemat ruang
- Memiliki kaki meja yang stabil
Kegunaan
Cocok digunakan sebagai meja serbaguna di rumah, kantor, atau ruang kerja

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan