Akebonno Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun (Dustbin/Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
FeatureSwing
Height (mm)640
Inner BucketZinc Alume (3pcs)
Length (mm)950
MaterialSS 430
Maximum Capacity (L)30x3
Thickness (mm)0.6
Width (mm)350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan