WIKA Dial Pressure Gauge

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Best Accuracy (%)± 1.6
Case MaterialPlastic
Gauge Outside Diameter (mm)40
Maximum Operating Temperature (°C)60
Maximum Pressure Measurement (bar)0
Minimum Operating Temperature (°C)-40
Minimum Pressure Measurement (bar)-1
Pressure Gauge TypeDial

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan