TRIPP LITE USB Hub 4 Port Portable Mini Aluminum

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Charging Power (W)8
ColorSilver
Data Transfer Speed (Gbps)5
End 1 Connection TypeType A
End 1 Number of Connections1
End 2 Connection TypeMicro B, Type A
End 2 Number of Connections5
ItemUSB Cable
Overall Length (inch)14.4
Product TypeUSB Cable
StandardsCE, FCC, REACH, RoHS
UNSPSC31160000
USB Specification3.0; 3.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard USB and lightning cables have male connectors on both ends that connect to devices. They are moderately resistant to normal wear and tear.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan