LYLE Reflective Seat Belt Label Aluminum

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp179.900
Spesifikasi
Anti-Slip SurfaceNo
Depth (inch)1/250
Glow In The DarkNo
Includes Mounting HardwareNo
Material PropertiesFlexible
Metal DetectableNo
Mirror PrintNo
Number of Printed Sides1
Outdoor Life Expectancy (year)3 to 5
Printed LanguageEnglish
Protective CoatingClear Film Laminate
Retroreflective GradeEngineer Grade
Sign FormatTraditional OSHA
Sign Header StyleText
Sign Header Text ColorWhite
Sign Legend Background ColorWhite
Sign Legend StyleText
Sign MaterialAluminum
Thickness (inch)0.004
Write on SurfaceNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan