DAYTON Fan Blade Aluminum CW

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Blade MaterialAluminum
Bore Diameter (inch)5/8
CFM @ 0.000-In. SP (cfm)1458/963
CFM @0.125-In. SP (cfm)1299/740
CFM @0.250-In. SP (cfm)1145/617
Number of Blades3
Propeller Diameter (inch)24
RotationCW Facing Discharge
TypeFan Blade
UNSPSC40101604

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan