Spesifikasi
| Color | Abu Abu |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 122x42x47 |
| Finishing | Powder Coating |
| Leg Material | Metal |
| Seat Material | Fabric |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































