BAHCO Square Drive Socket Drivers

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Drive TypeK560F-7
Outer Diameter d (mm)54
Shank Length L1 (mm)26
Socket Size (mm)22
Total length L (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan