Spesifikasi
| Material | PET |
|---|---|
| Size (ml) | 10 |
| Type | Gel & Clot Activator |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Vaculab Gel & Clot Activator 10 ml PET Tube OneMed
Tabung PRP Centrifuge plasma gel & clot activator ukuran 8.5 ml
Vaculab, Tabung Sample Darah Plain Vacum sebagai wadah pengambilan sample darah dari vacu needle Multi Sample/ Spuit/Syringe.
UKURAN: 10ml/cc
Jenis: Gel & Clot Activator
Bahan PET
NOMOR IZIN EDAR: AKL 20209012412
Tabung PRP Centrifuge plasma gel & clot activator ukuran 8.5 ml
Vaculab, Tabung Sample Darah Plain Vacum sebagai wadah pengambilan sample darah dari vacu needle Multi Sample/ Spuit/Syringe.
UKURAN: 10ml/cc
Jenis: Gel & Clot Activator
Bahan PET
NOMOR IZIN EDAR: AKL 20209012412
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































